HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01512 FASCETTA INOX RIVESTITA 362X16 MBT14UHFC - 111-01512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 16 mm
Bandlänge - 362 mm
Banddicke - 0.38 mm
Bündeldurchmesser - 102...25 mm
Min. Haltekraft - 2500 N
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660341656
Artikelnummer
HEE111-01512
Herstellernummer
111-01512
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
362 mm
Banddicke:
0.38 mm
Bündeldurchmesser:
102...25 mm
Min. Haltekraft:
2500 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


