HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01400 FASCETTA RILEVABILE 301X4.8 VERDE MCTS30 - 111-01400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 301 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - grün
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4944387961928
Artikelnummer
HEE111-01400
Herstellernummer
111-01400
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
301 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
grün
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
10...80 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


