HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01399 FASCETTA RILEVABILE 301X4.8 BLU MCTS300 - 111-01399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 301 mm
Banddicke - 1.5 mm
Bündeldurchmesser - 80...10 mm
Min. Haltekraft - 150 N
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
MCTS-Series
EAN
4944387961911
Artikelnummer
HEE111-01399
Herstellernummer
111-01399
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
301 mm
Banddicke:
1.5 mm
Bündeldurchmesser:
80...10 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige










