HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01342 FASCETTA RILEVABILE 153X3.5 BLU MCTS150 - 111-01342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 153 mm
Banddicke - 1.2 mm
Bündeldurchmesser - 36...5 mm
Min. Haltekraft - 110 N
Packung
10000 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
MCTS-Series
EAN
4944387960013
Artikelnummer
HEE111-01342
Herstellernummer
111-01342
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
153 mm
Banddicke:
1.2 mm
Bündeldurchmesser:
36...5 mm
Min. Haltekraft:
110 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige










