Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01307 FASCETTA DOPPIO ACCIAIO 681X12.3 MBT27XH - 111-01307

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.3 mm

  • Bandlänge - 681 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - mehrfarbig

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 1000 ST

EAN

5022660339578

Artikelnummer

HEE111-01307

Herstellernummer

111-01307

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

12.3 mm

Bandlänge:

681 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

mehrfarbig

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Banddicke:

0.27 mm

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

5000 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

17...100 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta in acciaio inox della serie MBT a doppio avvolgimento. Può essere avvolta attorno al fascio ed inserita nella testa per due volte. Carico di rottura molto elevato, in grado di resistere a pesi notevoli. Testa con due sfere in acciaio per resistere alle condizioni più avverse. Le fascette in acciaio inox a doppio avvolgimento della serie MBT sono utilizzate in tutte quelle applicazioni dove è richiesto un altissimo carico di rottura.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie