Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01306 FASCETTA IN ACCIAIO 1245X16.0 MM MBT49UH - 111-01306

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 16 mm

  • Bandlänge - 1245 mm

  • Banddicke - 0.27 mm

  • Bündeldurchmesser - 380...12 mm

  • Min. Haltekraft - 4100 N

Packung

  • 25 ST

Produktserien

MBT-Series

EAN

5022660339561

Artikelnummer

HEE111-01306

Herstellernummer

111-01306

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

16 mm

Bandlänge:

1245 mm

Banddicke:

0.27 mm

Bündeldurchmesser:

380...12 mm

Min. Haltekraft:

4100 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Serie MBT in acciaio inox AISI 316L. Sistema autobloccante brevettato. Resistente alla corrosione. Resistente alle intemperie. Eccellente resistenza chimica. Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MBT può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere.