HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01235 FASCETTA 220X4,7 PEEK PT220 - 111-01235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 220 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - beige
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4944387960549
Artikelnummer
HEE111-01235
Herstellernummer
111-01235
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
220 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
beige
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
380 N
Betriebstemperatur:
-55...240 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
PEEK
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
8...56 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie