HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01125 FASCETTA 380X7.6 E/TFE BLU T120R - 111-01125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.4 mm
Bandlänge - 387 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4031026316833
Artikelnummer
HEE111-01125
Herstellernummer
111-01125
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.4 mm
Bandlänge:
387 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-80...170 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
15...105 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


