HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00659 FASCETTA 100X2.5 E/TFE BLU T18R - 111-00659

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 101.6 mm
Banddicke - 1.2 mm
Bündeldurchmesser - 22...5 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
T-Series
EAN
4944387123418
Artikelnummer
HEE111-00659
Herstellernummer
111-00659
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
101.6 mm
Banddicke:
1.2 mm
Bündeldurchmesser:
22...5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-80...170 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0





