HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00302 FASCETTA INOX RIVESTITA 838X12.3 MBT33XH - 111-00302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.3 mm
Bandlänge - 838 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
50 ST
EAN
5022660312458
Artikelnummer
HEE111-00302
Herstellernummer
111-00302
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.3 mm
Bandlänge:
838 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Banddicke:
0.38 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1620 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
17...254 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


