HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00257 PROFILO PER MBT 8,3 WIDE NERO LFPC83 - 111-00257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.3 mm
Bandlänge - 25000 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.1 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5022660514210
Artikelnummer
HEE111-00257
Herstellernummer
111-00257
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
8.3 mm
Bandlänge:
25000 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.1 mm
Werkstoff:
Metall
Betriebstemperatur:
-40...90 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyolefine (PO-X)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


