Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00255 PROFILO PER MBT 16,3 WIDE NERO LFPC163 - 111-00255

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 16.3 mm

  • Bandlänge - 50000 mm

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660514159

Artikelnummer

HEE111-00255

Herstellernummer

111-00255

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

16.3 mm

Bandlänge:

50000 mm

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Metall

Betriebstemperatur:

-40...90 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyolefine (PO-X)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Profilo LFPC in poliolefina. Adatto alle serie MBT, MST, MLT e AMT. La superficie liscia protegge il cablaggio dagli sfregamenti dovuti alle vibrazioni ed agli urti. Privo di alogeni. Ritardante di fiamma. Quando utilizzato in abbinamento con le fascettemetalliche delle serie MBT, MST, MLT e AMT, questo profilo fornisce al cavo una protezione aggiuntiva contro sfregamenti, vibrazioni e urti. Ideale per l'utilizzo in condizioni difficili come all'interno di navi, raffinerie o centrali nucleari.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie