Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00074 FASCETTA RIAPRIBILE 230X12.2 NERO REL250 - 111-00074

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.2 mm

  • Bandlänge - 230 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660315336

Artikelnummer

HEE111-00074

Herstellernummer

111-00074

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

12.2 mm

Bandlänge:

230 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1115 N

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

12...50 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Dentino allungato che permette una facile e rapida riapertura. Adatta a fasci di cavi grandi e pesanti. Lo speciale occhiello consente di inserire la parte eccedente della fascetta. Dentino protetto da aperture accidentali. Disponibile in colore nero e naturale. A dentatura interna. La serie REL250 è utilizzata in diversi settori industriali. Queste fascette riapribili sono particolarmente idonee per installazioni temporanee e lì dove è necessaria una ripetuta riapertura, per esempio nella prototipazionedei cablaggi, preparazione di eventi e teatri.Grazie al carico di rottura di 1.1150N, questa serie è adatta al fissaggio di fasci di cavi grandi e pesanti.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie