Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-95350 ATTREZZO PNEUMATICO FINO A 13.5 MK9PSST - 110-95350

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-95350 ATTREZZO PNEUMATICO FINO A 13.5 MK9PSST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Kabelbinderbreite - 4.6...13.5 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026332437

Artikelnummer

HEE110-95350

Herstellernummer

110-95350

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Kabelbinderbreite:

4.6...13.5 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Utensile ad alta precisione e ripetizione. Alta velocità di applicazione e bassa manutenzione. Fornitura ottimale dell'aria compressa per ottenere un movimento veloce del pistone di tensionamento . Tempo di processo breve e alto volume di installazioni di fascette. Design ergonomico. Espulsione automatica dello sfrido della fascetta. Ideale per installazioni di fascette in acciaio inox MBT-Series fino a 16,0 mm di larghezza. Pressione dell'aria tra 3 e 6 bar. L'utensile pneumatico in acciaio inox MK9PSSTè costruito con componenti studiati per impieghi gravosi, per garantire prestazioni ottimali in ambienti difficili. E' ideale per installare fascette in acciaio inox serie MBT fino a 16 mm di larghezza.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie