Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-95000 ATTREZZO MANUALE PER ACCIAIO MK9SST - 110-95000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Kabelbinderbreite - 4.5...16 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026103747

Artikelnummer

HEE110-95000

Herstellernummer

110-95000

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Kabelbinderbreite:

4.5...16 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Corpo rinforzato in fibra di vetro. Design ergonomico. Tensionamento costante e taglio automatico delle fascette serie MBT. Grado di tensionamento regolabile con due livelli di controllo. L'attrezzo MK9SST è costruito con elementi ad elevata resistenza per assicurare ottime performance. E' stato progettato per applicare le fascette della serie MBT con larghezza fino a 16 mm. E' l'ideale per applicazioni in ambienti difficili, come a bordo nave, piattaforme offshore, impianti petrolchimici e centrali nucleari.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie