Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-88001 ATTREZZO MANUALE FINO A 13.5 EVO9I - 110-88001

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-88001 ATTREZZO MANUALE FINO A 13.5 EVO9I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 4.6...13.5 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026621814

Artikelnummer

HEE110-88001

Herstellernummer

110-88001

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

4.6...13.5 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Per fascette con larghezze da 4,6 a 13,5 mm. Disponibile con impugnatura standard (90 mm) o ridotta (80 mm). Impugnatura ergonomica comoda e sicura. Ridotta necessità di manutenzione. Applicazione facile e precisa col minimo sforzo (tecnologia TLC). Regolazione del tensionamento semplice e veloce. Regolazione veloce integrata con 3 posizioni predefinite. Involucro di poliestere rinforzato con fibra di vetro, leggero e resiliente. L'utensile manuale EVO9i HellermannTyton è progettato ergonomicamente per ridurre i rischi di lesioni da stress ripetitivo per gli operatori, aumentando al contempo la produttività. La tecnologia EVO9i Tension/Lock/Cut offre prestazioni, sicurezza e comfort agli operatori. Il tensionamento calibrato assicura una tensione costante del fascio di cavi prima del taglio a filo. Disponibile con impugnatura standard (EVO9i) o corta (EVO9iSP) per mani più piccole. Sono disponibili altri accessori.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie