Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-77002 ATTREZZO MANUALE FINO A 4.8 EVO7ISP - 110-77002

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-77002 ATTREZZO MANUALE FINO A 4.8 EVO7ISP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 2.5...4.8 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026621784

Artikelnummer

HEE110-77002

Herstellernummer

110-77002

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

2.5...4.8 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Impugnatura ergonomica e antiscivolo per una presa comoda e sicura. Manutenzione estremamente ridotta. Applicazione rapida e precisa con il minimo sforzo (meccanismo TLC). Comoda e semplice regolazione della tensione. Naso allungato e sottile per l'utilizzo in spazi ristretti. Alloggiamento in poliestere rinforzato con fibra di vetro, resistente e leggero. Disponibile con impugnatura standard (90 mm) e ridotta (80 mm). L'utensile meccanico manuale di livello industriale EVO 7i di HellermannTyton è progettato ergonomicamente per ridurre i rischi di lesioni da stress ripetitivo per gli operatori, aumentando al contempo la produttività. La tecnologia Tension/Lock/Cut dell'EVO 7i offre prestazioni, sicurezza e comfort agli operatori. Il tensionamento calibrato assicura una tensione costante della legatura prima del taglio a filo. Disponibile con impugnatura standard (EVO 7i) o ridotta (EVO 7iSP) per mani più piccole. Sono disponibili accessori aggiuntivi.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie