Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-70021 LAMA DI RICAMBIO EVO7 BLADEKIT - 110-70021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026435466

Artikelnummer

HEE110-70021

Herstellernummer

110-70021

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Pezzo di ricambio per l'utensile di applicazione manuale EVO7(i). Materiali di alta qualità per una funzionalità precisa e duratura . Possibilità di manutenzione completa dell'utensile. Prestazioni ottimali dell'utensile. Pezzo di ricambio adatto alla manutenzione e alla riparazione dell'utensile manuale EVO7(i). La sostituzione dei componenti usurati consente di aumentare la funzionalità e la durata dell'utensile. Utilizzare solo ricambi originali. Se necessario, gli utensili possono essere inviati al produttore per la riparazione.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie