Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-61001 LAMA DI RICAMBIO MST6 SP MST6-P29 - 110-61001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4944387106640

Artikelnummer

HEE110-61001

Herstellernummer

110-61001

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Utensile resistente in metallo. Design ergonomico. Tensionamento costante e taglio automatico delle fascette metalliche. Progettato per essere usato con le fascette della serie MST-S (larghezza 5,9 mm). Per il tensionamento, fissaggio e taglio delle fascette metalliche della serie MST-S. L'utensile MST6 è stato sviluppato appositamente per un fissaggio affidabile delle fascette metalliche HellermannTyton della serie MST-S. Grazie al meccanismo di serraggio a punzone, la fascetta viene crimpata deformandone il corpo metallico. Questo meccanismo assicura un serraggio affidabile con una eccellente reistenza alle vibrazioni. La forza di tensionamento è regolabile dall'operatore.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie