Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-61000 ATTREZZO MANUALE PER ACCIAIO MST6 - 110-61000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Kabelbinderbreite - 5.9...5.9 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

4944387106633

Artikelnummer

HEE110-61000

Herstellernummer

110-61000

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Kabelbinderbreite:

5.9...5.9 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Utensile resistente in metallo. Design ergonomico. Tensionamento costante e taglio automatico delle fascette metalliche. Progettato per essere usato con le fascette della serie MST-S (larghezza 5,9 mm). Per il tensionamento, fissaggio e taglio delle fascette metalliche della serie MST-S. L'utensile MST6 è stato sviluppato appositamente per un fissaggio affidabile delle fascette metalliche HellermannTyton della serie MST. Grazie allo speciale meccanismo di serraggio, la fascetta viene punzonata deformandone il corpo metallico. Questo meccanismo assicura un serraggio affidabile con una eccellente reistenza alle vibrazioni. La forza di tensionamento è regolabile dall'operatore.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie