Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-30101 LAMA DI RICAMBIO MK3PNSP2 - 110-30101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

  • MIL-spezifiziert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026103402

Artikelnummer

HEE110-30101

Herstellernummer

110-30101

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Utensile pneumatico installa fascette . Realizzato in metallo, molto resistente. Per fascette fino a 4,8 mm di larghezza. Tensionamento costante e taglio automatico a filo della testa. Forza di tensione a regolazione costante. Alta velocità di applicazione. Affidabile, richiede poca manutenzione. Lo strumento di legatura pneumatico MK3PNSP2 è caratterizzato dalla sua unica ripetibilità ad elevate prestazioni di raggruppamento. L'estremità tagliata della cravatta viene espulsa automaticamente. Le solite interruzioni di lavoro per rimuovere le sezioni di fascette sono state omesse. Lo strumento di tensionamento pneumatico garantisce un'elevata affidabilità del processo nella produzione, soprattutto nell'industria automobilistica.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie