Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-09950 ATTREZZO MANUALE PER ACCIAIO KST-STG200 - 110-09950

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Kabelbinderbreite - 4.5...12.3 mm

  • Anzugsspannung - manuell

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

4944387938036

Artikelnummer

HEE110-09950

Herstellernummer

110-09950

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Kabelbinderbreite:

4.5...12.3 mm

Anzugsspannung:

manuell

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

ja

Utensile in metallo resistente. La forza di tensionamento è controllata dall'operatore. La coda della fascetta viene tagliata azionando l'apposita leva. L'utensile manuale KST-STG200 è stato progettato per installare le fascette in acciaio inox in un ampio range di settori quali le costruzioni navali, piattaforme petrolifere, impianti petrolchimici e il trasporto di massa. L'utensile è semplice da maneggiare e con una tensionatura più affidabile di una semplice tensionatura manuale.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie