Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-03700 ATTREZZO PNEUMATICO EVO7P, FINO A 4,8 MM - 110-03700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 2.5...4.8 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • MIL-spezifiziert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026770352

Artikelnummer

HEE110-03700

Herstellernummer

110-03700

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

2.5...4.8 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

MIL-spezifiziert:

ja

Livello unico di ripetibilità e accuratezza. Elevata velocità di applicazione e ridotta necessità di manutenzione. I bassi tempi di elaborazione permettono un più alto numero di applicazioni. Design ergonomico. Espulsione automatica dello sfrido tagliato. Progettati in particolare per le fascette Heavy Duty (T50 - T250). Utensili leggeri e confortevoli. Alimentato ad aria compressa a una pressione fino a 6 bar, l'EVO7p è particolarmente vantaggioso negli ambienti di produzione di massa, sia sulla linea di assemblaggio che nella fabbricazione di cavi.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie