Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE109-00018 FASCETTA TESTA APERTA 210X4.7 NAT Q50R - 109-00018

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 210 mm

  • Banddicke - 1.5 mm

  • Bündeldurchmesser - 50...3 mm

  • Min. Haltekraft - 220 N

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026410111

Artikelnummer

HEE109-00018

Herstellernummer

109-00018

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

210 mm

Banddicke:

1.5 mm

Bündeldurchmesser:

50...3 mm

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

farblos

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Testa aperta per un facile inserimento della coda. Funzione integrata di bloccaggio per posa temporanea. Installazione più rapida del 25 % rispetto ad una fascetta tradizionale. A dentatura interna per una forte tenuta sul cavo. Facile da installare, siamanualmente che con un utensile. Fascette della serie Q per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette innovative permettono un'installazione rapida e semplice, anche in caso di applicazioni complesse.