Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE108-00040 FASCETTA 369X7.7MM, PA66HIRHS, NERO - 108-00040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.7 mm

  • Bandlänge - 369 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5022660342042

Artikelnummer

HEE108-00040

Herstellernummer

108-00040

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

7.7 mm

Bandlänge:

369 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

535 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

5...100 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta a dentatura interna. Elevato carico di rottura. Design innovativo della testa arrotondata. Soluzione salva spazio. Design ergonomico migliorato. Fornisce un fissaggio sicuro senza alcun movimento laterale. La serie X offre un design nuovo e migliorato rispetto alle fascette standard, offrendo una serie di vantaggi e prestazioni migliorate. Con un nuovo design affusolato e la testa più piccola, le fascette della serie X offrono una soluzione di fissaggio superiore per le applicazioni in spazi ristretti, pur beneficiando anche di una migliore aderenza al fascio. Questa gamma professionale di fascette è disponibile in materiali ad alta resistenza meccanica e stabilizzati al calore, resistente agli UV, garantendo efficienza alle alte ed alle basse temperature.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie