Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE106-00110 AT2000 POWER PACK CPK WITH CONTROL BOX - 106-00110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • MIL-spezifiziert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026488479

Artikelnummer

HEE106-00110

Herstellernummer

106-00110

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Anzugsspannung:

einstellbar

MIL-spezifiziert:

ja

Ingresso: 100-240 V c.a., 50/60 Hz; Uscita: 25,2 V c.c., max. 50 W. Lo scopo è l'alimentazione dell'Autotool CPK hybrid. Presa per interruttore a pedale. Trasferimento dati su porta USB per l'esportazione dei dati di processo con chiavetta USB. Trasferimento dati su porta USB per collegamento a PC. Senza manutenzione. Conforme CE. Commutazione automatica (alimentazione). Caricabatterie CAS e batteria CAS 18V 2Ah da utilizzare esclusivamente con Autotool CPK hybrid.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie