Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE106-00100 AT2000 POWER PACK CPK - 106-00100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 2.5...2.5 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026488486

Artikelnummer

HEE106-00100

Herstellernummer

106-00100

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

2.5...2.5 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Ingresso: 100-240 V c.a., 50/60 Hz; Uscita: 25,2 V c.c., max. 50 W. Lo scopo è l'alimentazione dell'Autotool CPK hybrid. Presa per interruttore a pedale. Trasferimento dati su porta USB per l'esportazione dei dati di processo con chiavetta USB. Trasferimento dati su porta USB per collegamento a PC. Senza manutenzione. Conforme CE. Commutazione automatica (alimentazione). Caricabatterie CAS e batteria CAS 18V 2Ah da utilizzare esclusivamente con Autotool CPK hybrid.

HELLERMANNTYTON Srl

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie