Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE104-10080 LAMA DI RICAMBIO PROCUT - 104-10080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelbinderbreite - 4.6...13.5 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • MIL-spezifiziert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026650784

Artikelnummer

HEE104-10080

Herstellernummer

104-10080

Hersteller

HEE

Kabelbinderbreite:

4.6...13.5 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

MIL-spezifiziert:

ja

L'alimentazione a batteria significa meno sforzo per la mano e nessun cavo che intralcia. La calibrazione automatica dopo ogni ciclo significa prestazioni eccezionalmente costanti. Il frontale e la lama a filo garantiscono tagli puliti e sicuri. La batteria e il caricabatterie Metabo CAS 2.0 Ah inclusi sono compatibili con diverse altre marche di utensili. L'utensile applicatore ProCut alimentato a batteria tende e taglia automaticamente le fascette delle serie T50-T250. Una singola pressione del grilletto fa tutto il lavoro. Le sue 16 impostazioni di tensionamento garantiscono risultati precisi. Progettato per i professionisti con impugnatura ergonomica e morbida e grilletto a bassa forza per ridurre lo sforzo della mano. Un pulsante di attivazione secondario sul retro aiuta nelle applicazioni difficili da raggiungere. ProCut può produrre fino a 2.000 cicli per carica utilizzando la batteria Metabo CAS inclusa (utilizzata anche sull'Autotool CPK Hybrid) e il caricabatterie.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie