HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-67050 SUPPORTO CON ANCORAGGIO A PINO ATSFT5LG - 102-67050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - sonstige
Farbe - schwarz
Für max. Bündeldurchmesser - 80 mm
Durchmesser Befestigungsloch - 4.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
30000 ST
EAN
4031026298696
Artikelnummer
HEE102-67050
Herstellernummer
102-67050
Hersteller
HEE
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Für max. Bündeldurchmesser:
80 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt
Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie


