Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE102-66210 CLOSURES BLACK ATS3080 - 102-66210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8 mm

  • Bandlänge - 9 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 225 N

Packung

  • 20000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4031026216911

Artikelnummer

HEE102-66210

Herstellernummer

102-66210

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

8 mm

Bandlänge:

9 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

0...100 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Innovativo sistema di legatura in due pezzi: nastro e chiusure. Nastro con dentatura esterna, protegge l'isolamento dei cavi. Disponibile in bobine da 500 m e 5.000 chiusure. Il nastro a dentatura esterna è perfetto per cablaggi delicati e può essere utilizzato per la legatura e il fissaggio di cavi e tubi flessibili o per la chiusura di sacchetti di plastica.Soprattutto per le applicazioni di grossi volumi, come per esempio nell'assemblaggio cavi, in automotive, nell'industria e nel settore del packaging.

Ein HELLERMANNTYTON Srl Produkt

Entdecken Sie die HELLERMANNTYTON Srl-Serie