Startseite

HANWHA Q CELLS GMBH - HWHSIIW-00118 Q.VOLT-P20TX - SIIW-00118

KopierenKopieren
HANWHA Q CELLS GMBH - HWHSIIW-00118 Q.VOLT-P20TX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007347748

Artikelnummer

HWHSIIW-00118

Herstellernummer

SIIW-00118

Hersteller

HWH

Facile installazione Il design dell’apparecchiatura ne sottolinea la maggiore semplicità di installazione Supporto del 150 % di energia fotovoltaica in eccesso Fino a 3 MPPT con ampio intervallo di tensione Corrente di ingresso 32 A CC Installazionecon moduli ad alta efficienza Protezione IP66 e resistenza a un ampio intervallo di temperature ( −30 - 60 °C ) Possibilità di installazione all’esterno Telecomando e funzione di upgrade Interfaccia di comunicazione per il controllo esterno Integrazione nell’app di monitoraggio Q.HOME+ ESS Per tenere sempre sotto controllo la produzione dell’impianto FV Controllo di reti multi-inverter (Q.VOLT-G3 DATALOGGER opzionale) Gestione del monitoraggio, controllo della potenza per la conformità alla rete, controllo dell’esportazione, controllo del ripple