Startseite

HANWHA Q CELLS GMBH - HWHMD08G03120100505 Q.TRON M-G3R.12+/BGT/505 BF - MD08G03120100505

KopierenKopieren
HANWHA Q CELLS GMBH - HWHMD08G03120100505 Q.TRON M-G3R.12+/BGT/505 BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007790711

Artikelnummer

HWHMD08G03120100505

Herstellernummer

MD08G03120100505

Hersteller

HWH

Il modulo Qcells Q.TRON M-G3R.12+/BFG 505 Wp è un modulo fotovoltaico ad altissima efficienza a 108 semicelle (6×18), basato sulla tecnologia proprietaria Q.ANTUM NEO di tipo N-Type. Progettato per applicazioni su tetti residenziali, commerciali, industriali e grandi impianti a terra, integra una struttura vetro-vetro (bifacciale) con un’elevata efficienza complessiva e una tolleranza di potenza positiva (da 0 a +5 W). È caratterizzato da una costruzione robusta con vetro temperato antiriflesso sia sul lato frontale sia sul lato posteriore, ed è protetto contro i fenomeni di degrado da Anti PID Technology, Anti LeTID Technology e Hot-Spot Protect. Offre una garanzia sul prodotto di 25 anni e una garanzia sulle prestazioni di 30 anni, con una resa garantita non inferiore all’88,93% al 30° anno.