Startseite

HAGER - HAGXVR111C EVCS WITTY ONE 1X11KW 3PT2 6,5M BLE RFID - XVR111C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 230...400 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennanschlussleistung - 11 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610103470

Artikelnummer

HAGXVR111C

Herstellernummer

XVR111C

Hersteller

HBO

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

230...400 V

Frequenz:

50/60 Hz

Nennanschlussleistung:

11 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

11 kW

Breite:

250 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

150 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

6.5 m

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

ja

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

ja

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Vernetzbar über WLAN:

nein

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Mit Energiezähler:

nein

Mit Schlüsselschalter:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

NFC (Near Field Communication):

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

nein

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5...10 mm²

Backend mitgeliefert:

nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

witty one è la wallbox da 11 kW perfetta per la ricarica quotidiana dei veicoli elettrici. Compatta, resistente (IP54, IK10) e completa di cavo da 6,5 m con connettore Tipo 2 e portacavo integrato. Il coperchio antracite è incluso di serie. Accessibile tramite RFID o app Hager Charge via Bluetooth, offre controllo remoto e supporto per bobina a lancio. Dotata di 2 slot per moduli opzionali come Wi-Fi e gestione dinamica dei carichi.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie