Startseite
Neu

HAGER - HAGXVP222S EVCS WITTY PRK 2X22KW 3P T2S RFID IP PAR - XVP222S

KopierenKopieren
HAGER - HAGXVP222S EVCS WITTY PRK 2X22KW 3P T2S RFID IP PAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Eingangsspannung - 230...400 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennanschlussleistung - 22 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610089484

Artikelnummer

HAGXVP222S

Herstellernummer

XVP222S

Hersteller

HBO

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Eingangsspannung:

230...400 V

Frequenz:

50/60 Hz

Nennanschlussleistung:

22 kW

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

220...240 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

32 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

64 A

Anzahl der Ladepunkte:

2

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Tragbar:

ja

Breite:

320 mm

Höhe:

680 mm

Tiefe:

220 mm

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Mit Überspannungsschutzmodul:

nein

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

ja

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

ja

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Vernetzbar als Extender:

ja

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

ja

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Mit Energiezähler:

ja

Mit Schlüsselschalter:

ja

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

NFC (Near Field Communication):

ja

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Mit Display:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

10...25 mm²

Backend mitgeliefert:

nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

ja

EVCS witty park parete 2x22kW 3P prese T2S + RFID + IP wifi + GSM/LTE 4G