Startseite

HAGER - HAGXVP207SQF EVCS WITTY PARK 2X7KW 1P T2S RFID IP PAR - XVP207SQF

KopierenKopieren
HAGER - HAGXVP207SQF EVCS WITTY PARK 2X7KW 1P T2S RFID IP PAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Eingangsspannung - 230...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610105054

Artikelnummer

HAGXVP207SQF

Herstellernummer

XVP207SQF

Hersteller

HBO

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Schutzart (IP):

IP55

Eingangsspannung:

230...400 V

Frequenz:

50/60 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Ausgangsspannung AC 50 Hz:

220...240 V

Ausgangsspannung AC 60 Hz:

220...240 V

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

32 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

64 A

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Breite:

345 mm

Höhe:

680 mm

Tragbar:

ja

Tiefe:

220 mm

Mit Leitungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

7.4 kW

Mit Energiezähler:

ja

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Mit Display:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Backend mitgeliefert:

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

ja

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

ja

NFC (Near Field Communication):

ja

Vernetzbar als Extender:

ja

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

10...25 mm²

Mit Schlüsselschalter:

ja

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

EVCS witty park parete 2x7kW 1P prese T2S + RFID + IP wifi + GSM/LTE 4G + schuko

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie