Startseite

HAGER - HAGXVL122SFL EVCS WITTY PLUS 1X22KW 3P T2S + FLOW - XVL122SFL

KopierenKopieren
HAGER - HAGXVL122SFL EVCS WITTY PLUS 1X22KW 3P T2S + FLOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

288 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610094792

Artikelnummer

HAGXVL122SFL

Herstellernummer

XVL122SFL

Hersteller

HBO

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Länge des Ladekabels:

0 m

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Eingangsspannung:

400...440 V

Frequenz:

50/60 Hz

Breite:

250 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

150 mm

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Nennanschlussleistung:

22 kW

Mit Energiezähler:

ja

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bedienung und Konfiguration über App:

ja

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Mit Schlüsselschalter:

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

La wall box witty plus è progettata per un uso residenziale di alta gamma. Compatta e resistente, in materiale termoplastico si installa facilmente a parete o su colonna tramite. Supporta la ricarica Modo 3 per veicoli elettrici tramite presa shutter Tipo 2 da 22 kW trifase, lettore RFID, connessione Bluetooth via app Hagfer Charge, funzione giorno/notte e LED multicolore. Il server EMC Flow gestisce dinamicamente la potenza e monitora i consumi tramite l’app dedicata Flow.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie