HAGER - HAGXVL122CLM EVCS WITTY PRO 1X22KW 3PT2 6,5M BT RFID - XVL122CLM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
368 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610094822
Artikelnummer
HAGXVL122CLM
Herstellernummer
XVL122CLM
Hersteller
HBO
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Länge des Ladekabels:
6.5 m
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Eingangsspannung:
400...440 V
Frequenz:
50/60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
220...380 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
240...415 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
32 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
32 A
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Breite:
250 mm
Höhe:
370 mm
Tragbar:
nein
Tiefe:
150 mm
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
Nennanschlussleistung:
22 kW
Mit Energiezähler:
ja
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Mit Display:
nein
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Export der Ladehistorie:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Mit Überspannungsschutzmodul:
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Mobilfunkstandard 5G:
nein
Mit Schlüsselschalter:
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


