HAGER - HAGXVG222S EVCS WITTY PRK 2X22KW 3P T2S RFID IP PAV - XVG222S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Schutzart (IP) - IP55
Eingangsspannung - 230...400 V
Packung
1 ST
EAN
3250610089491
Artikelnummer
HAGXVG222S
Herstellernummer
XVG222S
Hersteller
HBO
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsspannung:
230...400 V
Frequenz:
50/60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
220...240 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
32 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
64 A
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Breite:
320 mm
Höhe:
1480 mm
Tragbar:
ja
Tiefe:
210 mm
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Nennanschlussleistung:
22 kW
Mit Energiezähler:
ja
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Mit Display:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK10
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Export der Ladehistorie:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Mit Überspannungsschutzmodul:
nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Backend mitgeliefert:
nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
NFC (Near Field Communication):
ja
Vernetzbar als Extender:
ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Mobilfunkstandard 5G:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
10...25 mm²
Mit Schlüsselschalter:
ja
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


