Startseite

HAGER - HAGXVA245 SCHEDA ELETTR. TCP/IP + RS485 WITTY ONE - XVA245

KopierenKopieren
HAGER - HAGXVA245 SCHEDA ELETTR. TCP/IP + RS485 WITTY ONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610103630

Artikelnummer

HAGXVA245

Herstellernummer

XVA245

Hersteller

HBO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

La scheda di comunicazione per stazioni witty one consente l’integrazione con sistemi esterni grazie alla doppia interfaccia: Ethernet TCP/IP e RS485 Modbus. Alimentata a 12 V con un consumo di 67 mA, supporta rete Wi-Fi 2,4 GHz. Indispensabile per collegare i contatori XVA610 o XVA630 (1P o 3P, 80A) e gestire dinamicamente la ricarica. Permette la connessione a CPO e si configura via app Hager Charge con Bluetooth.