Startseite

HAGER - HAGXEVA732 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 20A 3P 7,5M - XEVA732

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEVA732 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 20A 3P 7,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Isoliert - ja

  • Breite - 355 mm

  • Höhe - 515 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611046646

Artikelnummer

HAGXEVA732

Herstellernummer

XEVA732

Hersteller

HBO

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Isoliert:

ja

Breite:

355 mm

Höhe:

515 mm

Tiefe:

95 mm

Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7,5m