HAGER - HAGXEVA731 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 20A 3P 5M - XEVA731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Isoliert - ja
Breite - 355 mm
Höhe - 515 mm
Packung
1 ST
EAN
3250611046639
Artikelnummer
HAGXEVA731
Herstellernummer
XEVA731
Hersteller
HBO
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Isoliert:
ja
Breite:
355 mm
Höhe:
515 mm
Tiefe:
95 mm
Cavo di ricarica trifase da 20A, lungo 5 metri, con spine Tipo 2. Progettato per la ricarica AC in modo 3, assicura una connessione sicura tra veicolo e stazione. Intelligente e affidabile, rileva automaticamente corrente massima e la struttura dei cavi,evitando sovraccarichi. Perfetto per impianti monofase, unisce prestazioni elevate e massima sicurezza in ogni ricarica.