Startseite

HAGER - HAGXEVA712 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 20A 1P 7,5M - XEVA712

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEVA712 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 20A 1P 7,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Isoliert - ja

  • Breite - 355 mm

  • Höhe - 515 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611046608

Artikelnummer

HAGXEVA712

Herstellernummer

XEVA712

Hersteller

HBO

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Isoliert:

ja

Breite:

355 mm

Höhe:

515 mm

Tiefe:

95 mm

Cavo di ricarica monofase da 20A, lungo 7,5 metri, con spine Tipo 2. Progettato per la ricarica AC in modo 3, assicura una connessione sicura tra veicolo e stazione. Intelligente e affidabile, rileva automaticamente corrente massima e struttura dei cavi,evitando sovraccarichi. Perfetto per impianti monofase, unisce prestazioni elevate e massima sicurezza in ogni ricarica.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie