Startseite

HAGER - HAGXEV304 GESTIONE CARICHI PER EVCS PREMIUM - XEV304

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEV304 GESTIONE CARICHI PER EVCS PREMIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ladestrom - 32 A

  • Notentriegelung bei Stromausfall - nein

  • Mit Kommunikationsschnittstelle - nein

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4012740854283

Artikelnummer

HAGXEV304

Herstellernummer

XEV304

Hersteller

HBO

Ladestrom:

32 A

Notentriegelung bei Stromausfall:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:

1

Breite:

54 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

60 mm

Dispositivo avanzato per la gestione dinamica della potenza erogata dalla stazione, basato sulla potenza contrattuale disponibile e sui consumi complessivi dell’impianto. Dotato di TA integrato, previene sovraccarichi e distacchi del contatore. Supporta impianti monofase e trifase fino a 90A (con 2 TA aggiuntivi), garantendo una ricarica efficiente e sicura.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie