HAGER - HAGXEM520 GEST.CAR.OCPP 40 EVCS SHARE/PARK+BACKEND - XEM520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ladestrom - 0.002 A
Leistungsaufnahme - 5 W
Notentriegelung bei Stromausfall - nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1
Mit Kommunikationsschnittstelle - ja
Packung
1 ST
EAN
3250615600646
Artikelnummer
HAGXEM520
Herstellernummer
XEM520
Hersteller
HBO
Ladestrom:
0.002 A
Leistungsaufnahme:
5 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
65 mm


