Startseite

HAGER - HAGXEM510 GESTORE CARICHI OCPP 10 EVCS SHARE/PARK - XEM510

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEM510 GESTORE CARICHI OCPP 10 EVCS SHARE/PARK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Leistungsaufnahme - 5 W

  • Notentriegelung bei Stromausfall - nein

  • Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1

  • Mit Kommunikationsschnittstelle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615600639

Artikelnummer

HAGXEM510

Herstellernummer

XEM510

Hersteller

HBO

Nennspannung:

230...230 V

Leistungsaufnahme:

5 W

Notentriegelung bei Stromausfall:

nein

Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:

1

Mit Kommunikationsschnittstelle:

ja

Breite:

70 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

65 mm

Il dispositivo LLM ottimizza la ricarica di veicoli elettrici in impianti multi-stazione, gestendo fino a 10 punti di ricarica. Bilancia automaticamente la potenza disponibile tra le colonnine per massimizzare l’efficienza energetica. Il controllo avviene via rete IP con misura diretta 1P o 3P fino a 63A o fino a 4000A tramite TA 5A. XEM510 include un’interfaccia web per gestire utenti, badge, consumi e priorità di ricarica. Compatibile con le stazioni witty share, witty park e witty plus.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie