Startseite

HAGER - HAGXEM470 EMC FLOW - ENERGY MANAGEMENT CONTROLLER - XEM470

KopierenKopieren
HAGER - HAGXEM470 EMC FLOW - ENERGY MANAGEMENT CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Primärenergiearten - Strom

  • Schnittstellen Datenweiterleitung - Ethernet

  • Schnittstellen Datenempfang - sonstige

  • Max. Anzahl Zähler - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615600516

Artikelnummer

HAGXEM470

Herstellernummer

XEM470

Hersteller

HBO

Montageart:

REG

Primärenergiearten:

Strom

Schnittstellen Datenweiterleitung:

Ethernet

Schnittstellen Datenempfang:

sonstige

Max. Anzahl Zähler:

8

Nennspannung:

230 V

Nennfrequenz:

50...60 Hz

Gehäusebreite:

70 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Il server EMC Flow permette di monitorare i consumi energetici in tempo reale da smartphone, tablet o PC, anche in cloud tramite l’app Hager Flow. Gestisce fonti come rete elettrica, storage e fotovoltaico, supportando fino a 3 stazioni witty solar o 8 witty plus. Compatibile con modulo HTG320H via MODBUS, controlla dispositivi SGReady/PV-Ready e impianti mono o trifase fino a 63A per fase, ampliabili con TA. Connessioni IP e Modbus RS432 garantiscono flessibilità.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie