Startseite

HAGER - HAGUM30A5 CU-Schiene,universN,30x10x880mm

KopierenKopieren
HAGER - HAGUM30A5 CU-Schiene,universN,30x10x880mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 880 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616362482

Artikelnummer

HAGUM30A5

Herstellernummer

UM30A5

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

630 A

Ausführung:

flach

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

880 mm

Flexibel:

nein

CU-Schiene,universN,30x10x880mm,für 2x UE31D1