Startseite

HAGER - HAGUC920160AL 1 BARRA IN ALLUMINIO 2000A L2000MM Q.EVO - UC920160AL

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC920160AL 1 BARRA IN ALLUMINIO 2000A L2000MM Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Ausführung - lamelliert

  • Breite - 1970 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

786 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616375789

Artikelnummer

HAGUC920160AL

Herstellernummer

UC920160AL

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

1600 A

Ausführung:

lamelliert

Breite:

1970 mm

Höhe:

100 mm

Länge:

2000 mm

Oberflächenschutz:

versilbert

Flexibel:

nein

Barra profilata in alluminio da 2000 A, con sezione 100x18,5 mm e lunghezza 2000 mm, ideale per la distribuzione di corrente in quadro evo. Dotata di scanalatura per viti a T a inserimento rapido, si monta facilmente con i supporti barre progettati per barre in rame da 10 mm di spessore, offrendo massima compatibilità e versatilità nell’installazione.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie