Startseite

HAGER - HAGUC600F KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H600 Q.EVO - UC600F

KopierenKopieren
HAGER - HAGUC600F KIT MONTANTI FUNZ ANTERIORI H600 Q.EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - Rundloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 45 mm

  • Höhe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250616375659

Artikelnummer

HAGUC600F

Herstellernummer

UC600F

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Lochform:

Rundloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

45 mm

Höhe:

600 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Kit di montanti funzionali parziali anteriori per quadro evo, con altezza di 600 mm, ideale per il fissaggio dei pannelli frontali nella struttura del quadro. Il kit è composto da due montanti con foratura dedicata, studiata per garantire un’installazione precisa e stabile dei pannelli. Inclusa tutta la viteria necessaria per un montaggio semplice, rapido e sicuro.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie