HAGER - HAGUC500BU KIT MONTANTI FUNZ POSTERIORI H500 Q.EVO - UC500BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 50 mm
Höhe - 450 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250616380660
Artikelnummer
HAGUC500BU
Herstellernummer
UC500BU
Hersteller
HBO
Länge:
50 mm
Höhe:
450 mm
Kit montanti funzionali parziali posteriori per quadro evo, con altezza di 500 mm, progettato per fissare le piastre del kit di equipaggiamento al quadro. Il set comprende due montanti funzionali dotati di doppia foratura, compatibili con dadi a alette oviti M6 automaschianti. Inclusi anche due supporti angolari per ancorare i montanti alle staffe preforate, insieme a tutta la viteria necessaria.
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


